製図用 コンパスのおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
221件の「製図用 コンパス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「製図セット」、「コンパス 文房具」、「大型コンパス」などの商品も取り扱っております。
中継軸を使用することにより、より大きな円を描けます。
用途円を描くのに使用するコンパス 材質 本体・ネジ:真ちゅう+クロムメッキ
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

直径(Φcm) 30(最大) 付属品 自動中心器・替芯5本 材質 ダイキャスト製(カラー塗装) 長さ(mm) 115 タイプ 0.5mmシャープ芯用
1個
599 税込659
当日出荷

エスコ品番 EA765G セット内容 コンパス、デバイダー、スプリングコンパス、ホンセンター、ドライバー、分度器、ドローイングシャープ(0.5mm、0.3mm)、ドローイングホルダー(2.0mm)、字消し板、替芯(2.0mm、0.5mm、0.3mm) 主な用途 製図用 繰り返し・詰め替え 対応
1個
13,200 税込14,520
当日出荷

1個
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

狂いの少ないギア式コンパス。延長機能付きの脚で大きな円にも素早く対応
セット内容 大コンパス、部品ケース 全長(mm) 155 質量(g) 121(パッケージ含む) 径(Φmm) 穂替差込:4 本体質量(g) 60 半径(Φmm) 適正:10~190
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

1個
5,900 税込6,490
当日出荷

1個
7,998 税込8,798
当日出荷

ケース入り
径(Φmm) 最小:約2、最大:約82 寸法(mm) 178×63×18 全長(mm) 118 質量(g) 34.5 差込サイズ(Φmm) 3.5
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷

スプリング付きなのでケガキ寸法の微調整が可能です。
用途鉄板などへのケガキ作業に。 全長(mm) 200 仕様 先端焼入加工 材質 炭素鋼 寸法A(mm) 150 寸法B(mm) 39 寸法C(mm) 150
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
7,200 税込7,920
当日出荷

さまざまなニーズにも応えた精度と使いやすさが自慢です。直径300mmまでの円が描けます。
用途コンパス 材質 ダイキャスト(カラー塗装) 全長(mm) 115 直径(Φmm) 300 タイプ 芯用(2mm)
1個
339 税込373
当日出荷

1個
689 税込758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

建築用鉛筆、チョーク、各種マーカーをホールドすることができ、大きな円を描けます。(※太ペンは取り付けできません。)。丈夫な金属製。
用途カラートタンへのケガキや合板等への墨付けに最適です。 材質 炭素工具鋼 先端 焼入処理 取付可能寸法(mm) マーカーホルダ/Φ6~7
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ギヤー式で両足が均等に開きます。
用途寸法をものさしから図面に移すのに使用するデバイダー 材質 本体・ネジ:真ちゅう+クロムメッキ RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

収納ケースに必要な製図器、製図用品を収納した便利なシリーズです。
1式
11,980 税込13,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最大測定長(mm) 130 エスコ品番 EA765G-1
1個
2,800 税込3,080
翌日出荷

線を分割または等分するのに用います。ケガキ作業用です。
仕様 先端:焼入れ加工 材質/仕上 S50C研摩仕上げ後防錆処理。本体:S55C
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

先端部には焼き入れ加工が施されています。
用途鉄板などに円形をケガくための鋼製コンパス 材質/仕上 炭素鋼(先端焼入加工) RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

現場作業の必需品。ニス仕上で錆びにくく、長期使用できます。先端部焼入のため鮮明なケガキができます。コンパスの円数値はコンパスを45°開脚時のケガける概略数値です。
用途円弧、円のケガキと等分割作業 材質/仕上 鋼製 仕上 先端焼入れ
1個ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)